Phoenix Contact Printed-Circuit Board Connector FK-MCP Series

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp549.900
Spesifikasi
Number of Rows1
Pitch (mm)3.81
Brief Article DescriptionPCB connector
Connector SystemMINI COMBICON
LockingScrew flange
Range of ArticlesFK-MCP 1,5/..-STF
Type of ContactFemale connector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan