Phoenix Contact Printed-Circuit Board Connector FKCT Series

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Number of Positions12
Pitch (mm)5.08
LockingScrew flange
Brief Article DescriptionPCB connector
Connector SystemCLASSIC COMBICON
Number of Connections12
Number of Potentials12
Number of Rows1
Range of ArticlesFKCT 2,5/..-STF
Type of ContactFemale connector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan