Phoenix Contact Printed-Circuit Board Connector CCVA Series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Number of Rows1
Mounting TypeTHR soldering
Pitch (mm)5.08
Brief Article DescriptionPCB header
Connector SystemCLASSIC COMBICON
Pin LayoutLinear pinning
Type of ContactMale connector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan