Phoenix Contact Plug PPCT

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
ColorGray
Flammability Rating According To Ul 94V0
Number of Rows1
Insulating MaterialPA
Degree of Pollution3
Nominal Cross Section Area (mm²)6
Rated Surge Voltage (kV)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Plug, 2-pos. with integrated, automatic short circuit function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan