Phoenix Contact Printed-Circuit Board Connector MVSTBW Series

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Number of Rows1
Number of Positions7
Pitch (mm)5.08
Brief Article DescriptionPCB connector
Connector SystemCLASSIC COMBICON
Type of ContactFemale connector
LockingScrew flange
Number of Connections7
Number of Potentials7
Range of ArticlesMVSTBW 2,5/..-STF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan