Phoenix Contact Printed-Circuit Board Connector MSTBVAL Series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Number of Rows1
Mounting TypeWave soldering
Number of Positions2
Pitch (mm)5
Brief Article DescriptionPCB header
Connector SystemCLASSIC COMBICON
LockingWithout
Pin LayoutLinear pinning
Range of ArticlesMSTBVA 2,5/..-G
Type of ContactMale connector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan