Phoenix Contact Zack Marker Strip, Flat

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
ColorWhite
ComponentsFree from silicone and halogen
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Zack Marker strip, flat, Strip, white, unlabeled, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap into flat marker groove, for terminal block width: 8 mm, lettering field size: 5.15 x 8.15 mm, Number of individual labels: 10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan