Phoenix Contact Warning Cover

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
TypeHigh
ColorYellow
MaterialPA
ComponentsFree from silicone and halogen
Height (C) (mm)1
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Warning cover, Strip, yellow, labeled, mounting type: plug in, for terminal block width: 4.25 mm, lettering field size: 4.25 x 3.55 mm, Number of individual labels: 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan