Phoenix Contact Terminal Block Disconnect Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp42.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Flammability Rating According To Ul 94V0
Number of Rows1
Number of Connections2
Insulating MaterialPA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Test disconnect terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 50 A, connection method: Bolt connection, length: 80.8 mm, width: 13 mm, color: gray, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait