Phoenix Contact Rj45 PCB Connectors

Sebelum PPN:
Rp979.900 - Rp989.900
Spesifikasi
Flammability Rating According To Ul 94V0
Degree of Pollution1
Contact Carrier MaterialPBT
Contact MaterialCopper alloy
Connection MethodWave soldering contacts
Contact Surface MaterialGold
Number of Slots1
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
RJ45 socket insert, for PCB assembly, CAT6, 8-pos., shielded, with straight solder pins, 1x

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait