Phoenix Contact Register Expansion Chip

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)5 to 30 (at max. 60 %)
Length (mm)14
Width (mm)14
Height (mm)2.45
Depth (mm)14
Connection MethodRemote bus, local bus or installation remote bus
IC Power Supply Voltage (V DC)5 ±10 %
InterfaceINTERBUS
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 85 (at max. 75% humidity during operation)
Part Number2746595
Typical Current Consumption (mA)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Serial register extension chip for INTERBUS slave protocol chips

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan