Federal Kabel Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series 1-Core 35mm² (Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Core x Size (mm²)1x35
Length (m)50
Nominal Cross Section Area (mm²)35
Number of Cores1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 0.6/1 kV. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan