Airtac Twin Rod Cylinder (Silinder Pneumatik Ganda)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Acting TypeDouble acting
FluidAir (to be filtered by 40μm filter element)
Proof Pressure (MPa)1.5 (215psi)
Temperature (°C)- 20 to 70
Speed Range (mm/s)30 to 500
Stroke Tolerance≤ 100 +1.00, > 100 +1.50
Cushion TypeBumper
Port SizeM5x0.8
Operating Pressure (MPa) 0.15 to 1.0 (22-145Psi)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait