Ubiquiti Panel Sectoral

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Frequency Range (GHz)4.90-5.85
Gain (dBi)16.1-17.1
HPOL Beamwidth72° (6 dB)
VPOL Beamwidth93° (6 dB)
Electrical Beamwidth8°
Electrical Downtilt4°
Max. VSWR1.5:1
Wind Survivability (km/hour)200 (125mph)
Wind Loading41.7N @200km/h (9.375lbf @125mph)
PolarizationDual-Linear
Cross-pol Isolation22dB Min
Dimensions (mm)367x63x41
Weight (kg)1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
airMAX 2x2 BaseStation Sector Antenna Pair the airMAX Sector Antenna with a RocketM BaseStation for sector coverage in Point-to-MultiPoint (PtMP) networks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan