Ubiquiti AirMax Titanium with Rocket Kit

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Frequency Range (GHz)5.45-5.85
Gain (dBi)(Beamwidth Dependent) 21(60°), 20(90°), 19(120°)
Elevation Beamwidth4°
Electrical Downtilt2°
Wind Survivability (km/hour)200 (125 mph)
Wind Loading231N @200km/h (52lbf @125mph)
PolarizationDual-Linear
Cross-pol Isolation25dB Typical
Front-to-Back Ratio30dB Typical
Max. VSWR1.5:1
RF Connectors2 RP-SMA Connectors (Weatherproof)
Compatible Radios5GHz Rocket
Dimensions (mm)721x149.1x75.7
Weight (kg)3.72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait