Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp38.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Interface | Gigabit Ethernet |
|---|---|
| Connector | USB-A |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 160x100x180 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Simpan semuanya di rumah. Akses di mana saja.
My Cloud Home Duo merupakan perangkat penyimpanan cloud personal yang mudah digunakan yang tersambung langsung ke router Wi-Fi di rumah sehingga Anda dapat menyimpan semua konten digital di satu tempat terpusat. Tidak seperti NAS, perangkat ini merupakan solusi terpusat yang sederhana untuk mencadangkan foto, video, dan file Anda, serta menyimpan semuanya di satu tempat. Dengan aplikasi My Cloud Home, Anda dapat mengakses, mengunggah, dan membagikan konten dari mana saja dengan koneksi internet.
Satu tempat terpusat untuk menyimpan semuanya
Mencadangkan foto, video, dan file dari drive eksternal, USB, perangkat seluler, komputer, dan akun cloud lalu menyimpannya di satu tempat.
Cadangkan file Anda
Cadangkan perangkat Anda secara nirkabel. My Cloud Home Duo dapat digunakan secara lancar dengan Windows Backup, Time Machine, dan rol kamera ponsel Anda.
Kelola dan temukan dengan mudah
Cari menurut tanggal, waktu, atau kata kunci agar dapat menemukan kenangan favorit dengan cepat dan buat album foto atau folder.
Akses di Mana Saja
Akses semua file Anda di My Cloud Home Duo secara jarak jauh dari mana saja selama ada internet.
Berbagi dan Berkolaborasi
Undang keluarga dan teman untuk berkolaborasi di folder dan album. Bagikan foto, video, dokumen, dan lainnya. Sempurna untuk keperluan liburan, pekerjaan, dan sekolah.
Ruang pribadi terpisah untuk setiap pengguna
Setiap orang yang ditambahkan ke perangkat Anda dapat mengatur ruang pribadi mereka sendiri yang hanya dapat diakses oleh mereka. Mereka memiliki kendali penuh dalam cara mengelola, mengakses, dan membagikan file mereka.
Mudah digunakan dengan lainnya
Alirkan musik dan film dengan Sonos, Google Chromecast, Plex Media Server dan lainnya.1
Simpan semuanya dua kali dengan Mode Cermin
My Cloud Home Duo dilengkapi dengan dua hard disk dan diatur ke Mode Cermin (RAID 1), sehingga semua konten digandakan secara otomatis di setiap drive untuk menambahkan ketenangan pikiran. Nonaktifkan Mode Cermin untuk mendapatkan kapasitas penuh.
My Cloud Home Duo merupakan perangkat penyimpanan cloud personal yang mudah digunakan yang tersambung langsung ke router Wi-Fi di rumah sehingga Anda dapat menyimpan semua konten digital di satu tempat terpusat. Tidak seperti NAS, perangkat ini merupakan solusi terpusat yang sederhana untuk mencadangkan foto, video, dan file Anda, serta menyimpan semuanya di satu tempat. Dengan aplikasi My Cloud Home, Anda dapat mengakses, mengunggah, dan membagikan konten dari mana saja dengan koneksi internet.
Satu tempat terpusat untuk menyimpan semuanya
Mencadangkan foto, video, dan file dari drive eksternal, USB, perangkat seluler, komputer, dan akun cloud lalu menyimpannya di satu tempat.
Cadangkan file Anda
Cadangkan perangkat Anda secara nirkabel. My Cloud Home Duo dapat digunakan secara lancar dengan Windows Backup, Time Machine, dan rol kamera ponsel Anda.
Kelola dan temukan dengan mudah
Cari menurut tanggal, waktu, atau kata kunci agar dapat menemukan kenangan favorit dengan cepat dan buat album foto atau folder.
Akses di Mana Saja
Akses semua file Anda di My Cloud Home Duo secara jarak jauh dari mana saja selama ada internet.
Berbagi dan Berkolaborasi
Undang keluarga dan teman untuk berkolaborasi di folder dan album. Bagikan foto, video, dokumen, dan lainnya. Sempurna untuk keperluan liburan, pekerjaan, dan sekolah.
Ruang pribadi terpisah untuk setiap pengguna
Setiap orang yang ditambahkan ke perangkat Anda dapat mengatur ruang pribadi mereka sendiri yang hanya dapat diakses oleh mereka. Mereka memiliki kendali penuh dalam cara mengelola, mengakses, dan membagikan file mereka.
Mudah digunakan dengan lainnya
Alirkan musik dan film dengan Sonos, Google Chromecast, Plex Media Server dan lainnya.1
Simpan semuanya dua kali dengan Mode Cermin
My Cloud Home Duo dilengkapi dengan dua hard disk dan diatur ke Mode Cermin (RAID 1), sehingga semua konten digandakan secara otomatis di setiap drive untuk menambahkan ketenangan pikiran. Nonaktifkan Mode Cermin untuk mendapatkan kapasitas penuh.
Feature
KompatibilitasPersyaratan Sistem:
Aplikasi Desktop My Cloud Home (diperlukan sistem operasi 64-bit):
Sistem operasi Windows 10 atau Windows 8.1/8.0
Sistem operasi macOS Big Sur(11), Catalina(10.15), Mojave (10.14), atau macOS High Sierra (10.13)
Aplikasi Seluler My Cloud Home:
Sistem operasi iOS 11 atau yang lebih tinggi
Sistem operasi Android Marshmallow (6.0) atau yang lebih tinggi
Router dan Penyedia Layanan Internet untuk koneksi internet
Browser yang didukung:
Internet Explorer 11 atau versi lebih tinggi
Microsoft Edge
Safari 8.0 atau versi lebih tinggi
Firefox 45 atau versi lebih baru di platform Windows dan macOS yang didukung
Google Chrome 50 atau versi lebih baru di platform Windows dan macOS yang didukung
Opsi Streaming yang Didukung:
H.264 melalui pemutaran media Android dan iOS
H.265 melalui pemutaran media Android dan iOS
Catatan: Kompatibilitas dapat bervariasi bergantung pada konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi pengguna.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
