Western Digital WD Elements Desktop External Hard Disk 3.5 Inch USB 3.0 (HDD Eksternal/Hard Drive)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp9.199.900
Spesifikasi
InterfaceUSB 2.0, USB 3.0
Dimension (LxWxH) (mm)135x48x165.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Penyimpanan Tambahan yang Mudah
Penyimpanan berkapasitas besar yang andal untuk transfer data super cepat.

Kapasitas Besar dalam Desain Ringkas
Desain yang ringkas menawarkan kapasitas hingga 18TB , yang menjadikan penyimpanan desktop WD Elements sebagai solusi tepat untuk penyimpanan tambahan yang mudah untuk semua foto, musik, video, dan file penting Anda.

Meningkatkan Kinerja PC
Di saat hard disk internal Anda hampir penuh, PC Anda akan melambat. Jangan hapus file Anda. Kosongkan ruang di hard disk internal Anda dengan mentransfer file ke penyimpanan desktop WD Elements agar komputer kembali cepat lagi.

Kemudahan Pasang-dan-Pakai
Dapat Digunakan Langsung dengan PC Windows. Cukup Colokkan ke dalam Port USB untuk Menambah Penyimpanan Secara Seketika.

Kompatibilitas dengan USB 3.0 dan USB 2.0
Dengan drive tunggal ini, Anda mendapatkan kompatibilitas dengan perangkat USB 3.0 terbaru serta masih kompatibel dengan perangkat USB 2.0.

Kualitas WD Luar Maupun Dalam
Kami tahu bahwa data Anda itu penting bagi Anda. Karena itu, kami membangun bagian dalam drive sesuai dengan tuntutan persyaratan kami akan ketahanan, toleransi terhadap guncangan, dan keandalan jangka panjang. Lalu kami melindungi drive tersebut dengan casing yang tahan lama yang didesain demi gaya dan perlindungan.
Feature
Kompatibilitas
Diformat NTFS dan kompatibel dengan Windows 10, Windows 8.1, atau Windows 7. Kompatibilitas dapat bervariasi bergantung pada konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi pengguna.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan