tp-link Wireless N PCI Adapter

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Standards and ProtocolsIEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA/CA with ACK
Interface32-bit PCI
Dimensions (mm)133x121x22
Antenna TypeFixed Omni Directional Antenna
Antenna Gain (dBi)2
Wireless StandardsIEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA/CA with ACK
Frequency (GHz)2.4-2.4835
Transmit Power (dBm)20
Operating Temperature (°C)0 to 40
Storage Temperature (°C)-40 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Up to 150Mbps wireless transmission rate
Provides 32-bit PCI interface
Supports WPS function, ideal for easy wireless security encryption
Bundled utility enables easy management

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan