Olike Coffee Maker (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ColorSky Blue
Capacity (ml)600
Power (W)550
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- 2 in 1 Coffee Maker Kopi ataupun teh dapat dinikmati dalam 1 mesin!
- High-Density Filter Filter penyaring yang membuat kopi lebih enak tanpa ampas
- Density Adjustment Level Atur kepekatan kopi sesuai dengan selera masing-masing
- Anti-Drip System Tetesan kopi berhenti seketika setiap saat teko diangkat dan nikmati kopi Anda kapan saja
- High-Temperature Flow Aliran air dengan temperature 92-96ºC sempurna untuk menyeduh kopi
- 600ml Sharing Capacity Teko dengan kapasitas 600ml, untuk dinikmati bersama sampai dengan 5-6 orang
- Keep Warm Setelah seduhan kopi selesai, nikmati kopi tetap hangat sepanjang hari
Feature
- 2 in 1 Coffee Maker
- High-Density Filter
- Density Adjustment Level
- Anti-Drip System
- High-Temperature Flow
- 600 ml Sharing Capacity
- Keep Warm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan