Olike Electric Lunch Box

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
ColorPink
Capacity (L)1.7
Power (W)270
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- One-Click to cook Cukup 1 tombol untuk memasak nasi, sayuran, sup
- Silicon Air-Tight Lid Dengan tutup kedap udara sehingga makanan tetap segar, tidak mudah tumpah dan terhindar dari bakteri dari luar
- Even-Heating System Panas yang merata membuat masakan matang sempurna
- 304 Stainless Steel Bahan stainless steel food grade yang aman untuk menyimpan dan memasak makanan
- Steam Rack Rak khusus untuk mengukus yang terdapat pada bagian tengah Lunch Box, dengan dua lubang sehingga bisa merebus telur dan memasak dalam satu waktu
- Low Noise System Tidak terdapat suara bising saat memasak atau memanaskan makanan
Feature
- One-Click To Cook
- Silicon Air-Tight Lid
- Even-Heating System
- 304 Stainless Steel
- Steam Rack
- Low Noise System

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan