Olike Rice Cooker (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
ColorTosca
Capacity (L)3
Power (W)600
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Family-friendly size Kapasitas 3000ml sangat pas untuk porsi sekeluarga.
- Smart Temperature Detector Dengan NTC temperature sensor untuk mendeteksi panas dan memberikan hasil masakan terbaik.
- Even-Heating System 5 Lapisan pada panci membantu panas agar tersebar merata ke seluruh permukaan panci.
- 8 in 1 Cooker Dengan 8 pengaturan yang berbeda untuk memasak berbagai jenis hidangan istimewa.
- Non-Stick Material Bahan panci anti lengket agar masakan tidak menempel ke permukaan panci.
- Detachable bubble break Bagian dalam tutup yang dapat dilepas-pasang sehingga mudah dibersihkan.
- 24 time preset and intelligent cook Atur jadwal memasak terlebih dahulu dan masakan akan dimasak secara otomatis sesuai jam yang diatur.
Feature
- 3L Capacity
- Smart Temperature Detector
- Thick Pot
- 8 in 1 Multifunctional Cooking
- Non-Stick Coating
- Detachable Cover

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan