Olike Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ColorMaroon
Capacity (L)3.5
Power (W)600-1300
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- 3.5 Liter Capacity
Kapasitas keranjang yang besar dan cocok untuk 4-5 orang.

- Non-Stick Coated Frying Basket
Bahan anti lengket agar masakan tidak menempel ke permukaan keranjang dan mudah dibersihkan

- Separatable Rack
Dengan rak yang dapat menjaga makanan bebas dari minyak, dan minyak dari makanan akan tertampung di keranjang

- Power Off Notification
Bunyi pengingat apabila waktu memasak sudah selesai, dan juga untuk mengecek hasil masakan ketika basket di tarik keluar.

- Heat Resistant Handle
Pegangan gagang anti panas yang mudah terbuka setelah ditarik

- Menu Tips
Pada bagian atas produk terdapat daftar menu berdasarkan waktu dan temperaturnya, memasak menjadi mudah!

Sangat cocok untuk membuat ayam goreng , kentang goreng , egg tar, udang goreng dll, tanpa minyak dan rasa yang nikmat.
Feature
- Big Capacity
- Non-Stick Coating
- Oil-Free Frying
- Automatic Power-Off Protection
- Fancy and Delicious
- Cooling System

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan