INGCO Torque Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Size (inch)1/2
Tolerance of Torque (%)±4
MaterialCRV+CrMo
Overall Length (mm)530
Torque Range (N m)40-200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO Torque Wrench (1/2inch 40-200Nm) // Kunci Momen Torsi Moment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan