INGCO Socket Adaptor

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Size (inch)1/4, 3/8, 1/2
Shank Size (inch)Hex 1/4
Material50BV30
Length (mm)I : 65 (1/4inch, 3/8inch), II : 73 (1/2inch)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO 3-Pcs Socket Adaptor (1/4-3/8-1/2) // Converter Sok Soket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan