INGCO Lithium-Ion Vacuum Cleaner

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Voltage (V)20
Vacuity (Kpa)≥8.0
Dust Capacity (L)20
Suction Hose Diameter (mm)32
Suction Hose Length (m)1.5
Tank MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO P20S Cordless Vacuum Cleaner (20 L) // Penyedot Debu Vakum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan