INGCO Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Size (mm)6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32
Shank Size (inch)hex 1/4
Length (mm)152

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO 12Pcs Flat Wood Drill Bits (6-32mm) // Mata Bor Kayu Kipas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan