INGCO Deep Impact Socket Set

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Size (mm)10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24
Length (mm)78
MaterialCrMo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO 10-Pcs 1/2inch Deep Impact Socket // Sok Soket Panjang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan