Virus Keeper Filter AC 4 Way

Sebelum PPN:
Rp149.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jadikan AC di ruangan Anda sebagai Air Purifier dengan menambahkan Virus Keeper Filter yang dapat di aplikasikan di semua jenis unit Air Conditioning

Virus Keeper merupakan filter udara dengan teknologi nano-silver no 1 di Korea Selatan yang telah teruji secara klinis menyaring debu, bakteri, virus (influenza, SARS, Corona Virus, dll), gas beracun dan partikel berukuran kecil PM2,5. Menjadikan udara di ruangan Anda bersih dari debu, asap, bakteri, virus, bau dan partikel lainnya. Tidak menimbulkan alergi pada kulit maupun sistem pernapasan.

Di dalam box:
Virus Keeper Filter AC ukuran 60x60 cm

Cara pemakaian:
1. Buka tutup AC & keluarkan frame filternya (bersihkan filter AC jika kotor)
2. Potong & pasang filter VK dengan double tape pada frame filter
3. Pasang kembali frame yang telah dipasang filter Virus Keeper seperti semula.

Nomor #1 di Korea Selatan
Terbukti ampuh terhadap Corona Virus
Bersertifikasi Internasional

Teruji:
Kitasato Conformity Laborataries Effectivity against Corona Virus
US Environmental Protection Agency (EPA) Safety Certified
FITI Testing & Research Institute Removal of 99% bacteria
Korea Conformity Laboratories Effectivity for eliminating VOCs & toxic gas certified
Japanese Inspection Laborataries Antivirus performance test certified (influenze type A, SARS type, etc.)
Fitur
- Sertifikasi internasional
- Membunuh 99,9% bakteri dan virus
- Menyaring partikel halus PM 2.5
- Menghilangkan bau
- Mudah dipasang dan dipakai
- Tidak meimbulkan alergi
- Cocok digunakan di ruang tertutup, rumah, kamar tidur, ruang kerja, perkantoran, dll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan