NORTON Grinding Wheel Straight T1-A Grey #46 (Batu Gerinda Lurus)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
MaterialAlumunium Oxide
ColorWhite
Thickness (mm)38
Size (mm)355x38.0x127
Abrasive Wheel TypeT1
Abrasive Wheel Diameter (mm)355
Arbor Hole Size (mm)127
Gritty46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan