Cooler Master Notebook Cooler

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Product NumberR9-NBC-300L-GP, R9-NBC-300LG-GP, R9-NBC-300LR-GP, R9-NBC-300LW-GP
LED ColorBlue, Green, Red, White
Dimensions (LxWxH) (mm)370x270x36-54
Fan Dimensions (LxWxH) (mm)160x160x15
Fan Speed (rpm)700-1400± 150, 1400± 15% (LED version)
Fan Airflow (CFM)35 to 70 , 70 (LED version)
Fan Noise Level (dBA)16 to 21, 21 (LED version)
Power ConnectorUSB 5V DC
USBUSB 2.0/1.1 x 1 (For Power Input)
Current Consumption (A)0.38
CompatibilitySupports Up to 17\" laptops
Cooler TypeNotebook Cooler
SeriesNotepal
Power Consumption (W)1.1-1.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Desain PRO X yang sudah terbukti di berbagai turnamen, sekarang dilengkapi pro-grade GX switch yang dapat ditukar. Sambutlah mechanical gaming keyboard yang dapat dikustomisasi yang dibuat untuk atlet esport top dunia.

ISI KEMASAN
- Pro X gaming keyboard
- Switch dan keycap puller
- Kabel data keyboard
- Dokumentasi pengguna

FITUR LAIN
- Desain tenkeyless terinspirasi pemain pro
- Mechanical switch yang dapat dipertukarkan
- Pencahayaan LIGHTSYNC RGB
- Profil pencahayaan onboard
- Kabel (180 cm) yang dapat dilepaskan
- 12 tombol F yang dapat diprogam
- Report rate 1 md

PERSYARATAN
- Port USB
- Windows 7 atau versi terbaru, macOS 10.11 atau versi terbaru
- Akses Internet untuk Logitech G HUB Software

NOMOR SUKU CADANG
- 920-009239

GX BROWN TACTILE SWITCH
- Jarak aktuasi: 2,0 mm
- Kekuatan aktuasi: 50 g
- Total jarak: 3,7 mm

GX RED LINEAR SWITCH
- Jarak aktuasi: 1,9 mm
- Kekuatan aktuasi: 50 g
- Total jarak: 4,0 mm

GX BLUE CLICKY SWITCH
- Jarak aktuasi: 2,0 mm
- Kekuatan aktuasi: 50 g
- Total jarak: 3,7 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan