Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan HERO 25K, LIGHTSPEED wireless gaming mencapai evolusinya yang terbaru. Sensor HERO 25K terbaik ini menghadirkan kinerja tidak ada duanya dan efisiensi terhebat di kelasnya. Tambahkan POWERPLAY untuk pengisian daya wireless berkelanjutan dan LIGHTSPEED loadout yang sempurna.
ISI KEMASAN
- G903 gaming mouse
- Receiver USB LIGHTSPEED™
- Kabel data/pengisian daya USB
- Case aksesori
- Adaptor perpanjangan receiver opsional
- Pemberat opsional 10-gram
- Tombol samping opsional (2x kiri, 2x kanan)
- Cover tombol opsional (1x kiri, 1x kanan)
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Report rate wireless: 1.000 Hz (1 md)
- Teknologi wireless: LIGHTSPEED wireless
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN BATERAI
- Pencahayaan default: maksimal 140 jam
- Tanpa pencahayaan: maksimal 180 jam
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- Chrome OSTM
- Port USB
- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)
NOMOR SUKU CADANG
- 910-005674
ISI KEMASAN
- G903 gaming mouse
- Receiver USB LIGHTSPEED™
- Kabel data/pengisian daya USB
- Case aksesori
- Adaptor perpanjangan receiver opsional
- Pemberat opsional 10-gram
- Tombol samping opsional (2x kiri, 2x kanan)
- Cover tombol opsional (1x kiri, 1x kanan)
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Report rate wireless: 1.000 Hz (1 md)
- Teknologi wireless: LIGHTSPEED wireless
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN BATERAI
- Pencahayaan default: maksimal 140 jam
- Tanpa pencahayaan: maksimal 180 jam
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- Chrome OSTM
- Port USB
- Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)
NOMOR SUKU CADANG
- 910-005674
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
