Spesifikasi
| Keyboard Switch Type | Cherry MX, Cherry MX Red, Cherry MX Brown, Cherry MX Blue |
|---|---|
| Material | Plastic, Metal |
| Color | Black |
| LED Type | RGB |
| Keyboard Polling Rate (Hz/ms) | 1000 |
| Keyboard Repeat Rate | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Keyboard Response Rate (ms) | 1 |
| Keyboard MCU | 32bit ARM Cortex M3 |
| On-Board Memory (kb) | 512 |
| Cable Manager | 3 ways, 180 degrees cable management grooves |
| Cable | Detachable with Micro-USB |
| Software | Yes |
| Connector Cable | USB 2.0 |
| Cable Length (m) | 1.5 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 439.23x130.32x41.95 |
| Product Number | SGK-6020-KKCM1-US (Brown Switch), SGK-6020-KKCL1-US (Blue Switch), SGK-6020-KKCR1-US (Red Switch) |
| Product | Keyboard |
| Keyboard Type | Mechanical |
| On The Fly System | Macro Record, Lighting Control |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
DIDESAIN DENGAN PRO, DIBUAT UNTUK MENANG
PRO Wireless didesain untuk menjadi gaming mouse terbaik untuk para profesional esports. Selama periode 2 tahun, Logitech G bekerja sama dengan lebih dari 50 pemain profesional untuk menemukan bentuk, berat, dan nuansa yang sempurna dengan teknologi wireless LIGHTSPEED dan sensor HERO 25k. Hasilnya adalah gaming mouse dengan kinerja dan keakuratan tanpa saingan, memberikan alat dan rasa percaya diri yang diperlukan untuk menang.
SENSOR GAMING KAMI YANG PALING AKURAT
Profesional esports sangat menginginkan kecepatan dan keakuratan yang lebih besar lagi, begitu pula halnya dengan Logitech G. Dengan penciptaan HERO 25K, sensor gaming generasi berikutnya, dunia sekarang memiliki pemimpin baru. Untuk PRO Wireless, HERO 25K telah dioptimalkan agar dapat menelusuri dengan kecepatan menakjubkan lebih dari 400 IPS tanpa melewatkan halaman yang dicari. HERO 25K menghadirkan kinerja puncak pada setiap sensitivitas dengan zero smoothing, akselerasi, atau penyaringan dari 100 hingga 25.600 DPI. HERO 25K juga menggunakan daya 10x lebih kecil dari pendahulunya, seperti PMW3366, sehingga baterai lebih ringan dan daya tahan baterai lebih panjang. Profesional memerlukan yang terbaik dan itulah HERO 25K.
LIGHTSPEED WIRELESS
Untuk profesional, tidak adanya kabel sangatlah penting. Panjangnya kabel menyebabkan friksi dan gangguan yang tidak dapat diterima dalam esports profesional. Teknologi wireless end-to-end yang inovatif ini melampaui batasan latency, konektivitas, dan daya untuk menyediakan koneksi report rate 1 md yang konsisten dan bebas jeda tanpa kabel.
SANGAT RINGAN
Desain endoskeleton terbaru dari Logitech G mencapai berat 80 gram yang tidak pernah terbayangkan. Cangkang luar yang sangat tipis, hingga 1 mm, menggunakan desain ladder-chassis yang inovatif untuk mendukung struktur dan kekuatan yang siap dalam menghadapi turnamen.
Baterai LiPo terbaik ini memiliki daya tahan sangat lama dan ringan untuk wireless gaming bebas gangguan, tanpa kerepotan. Isilah daya sebelum turnamen dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan baterai selama berkompetisi.
4-8 TOMBOL YANG DAPAT DIPROGRAM
Tombol kiri dan kanan yang dapat dilepas menjadikan PRO Wireless benar-benar ambidekstrus dan pemain pro dapat memutuskan jumlah tombol yang mereka inginkan—antara nol hingga empat. Tombol DPI1Logitech G HUB software diperlukan untuk memprogram ulang tombol DPI dan akan tersedia mulai tanggal 9/3/2018 terletak di bagian bawah mouse untuk menghilangkan perubahan DPI yang tidak disengaja saat bermain. Logitech G PRO Wireless Gaming Mouse dapat digunakan begitu dikeluarkan dari kemasan dengan pengaturan tombol preset atau dapat dikonfigurasi sepenuhnya sesuai preferensi Anda dengan menggunakan Logitech G HUB.
LIGHTSYNC RGB
PRO Wireless dilengkapi dengan kustomisasi ~16,8 Juta warna2Fitur tingkat lanjut membutuhkan Logitech G HUB, tersedia untuk diunduh di logitechG.com/downloads yang sempurna untuk mewakili warna timmu, mempersonalisasi pengaturanmu, atau mensinkronisasi dengan produk G lainnya. LIGHTSYNC juga dilengkapi dengan efek pencahayaan dipicu game yang menanggapi aksi di dalam game, visualisasi audio, contoh warna layar, dan lebih banyak lagi. Program semuanya itu dengan G HUB.
ONBOARD MEMORY
Dengan onboard memory, Anda dapat menggunakan G HUB untuk menyimpan preferensi secara langsung ke mouse agar dapat digunakan dengan cepat dan mudah dalam turnamen. Pengaturan mouse Anda tetap konsisten dari rumah hingga panggung. Lewati pemasangan software khusus atau merekonfigurasi pengaturan Anda. Langsung terjun ke dalam game.
SISTEM PENGENCANGAN TOMBOL MEKANIK
PRO Wireless dilengkapi dengan teknik tombol utama terbaru. Dengan menggunakan pegas logam untuk mengencangkan plat tombol kiri dan kanan yang terpisah, travel distance dan kekuatan aktuasi (kekuatan yang diperlukan untuk mengklik) berhasil dikurangi dan disempurnakan. Hasilnya adalah nuansa setiap klik yang sangat akurat, konsisten, dan kencang.
KINERJA TAHAN LAMA
Dibuat dengan memanfaatkan kepakaran Logitech dalam merekayasa, membuat, menguji mouse lebih dari 35 tahun lamanya, PRO Wireless didesain agar dapat menemani pemain pro esports selama latihan dan turnamen. Permukaan PRO dilapisi untuk ketahanan dan pegangan. Alas diuji agar dapat digunakan lebih dari 250 km.
BERMAIN UNTUK MENANG
PRO SERIES
PRO Series gear dibuat khusus untuk professional gaming. Teknologi paling canggih dan spesifikasi kinerja tertinggi yang didesain dalam kerja sama dengan para pemain profesional di seluruh dunia menghadirkan keakuratan, kecepatan, dan daya tahan yang diperlukan untuk menang. Semua yang diperlukan pemain pro. Tidak ada fitur yang sia-sia.
PRO Wireless didesain untuk menjadi gaming mouse terbaik untuk para profesional esports. Selama periode 2 tahun, Logitech G bekerja sama dengan lebih dari 50 pemain profesional untuk menemukan bentuk, berat, dan nuansa yang sempurna dengan teknologi wireless LIGHTSPEED dan sensor HERO 25k. Hasilnya adalah gaming mouse dengan kinerja dan keakuratan tanpa saingan, memberikan alat dan rasa percaya diri yang diperlukan untuk menang.
SENSOR GAMING KAMI YANG PALING AKURAT
Profesional esports sangat menginginkan kecepatan dan keakuratan yang lebih besar lagi, begitu pula halnya dengan Logitech G. Dengan penciptaan HERO 25K, sensor gaming generasi berikutnya, dunia sekarang memiliki pemimpin baru. Untuk PRO Wireless, HERO 25K telah dioptimalkan agar dapat menelusuri dengan kecepatan menakjubkan lebih dari 400 IPS tanpa melewatkan halaman yang dicari. HERO 25K menghadirkan kinerja puncak pada setiap sensitivitas dengan zero smoothing, akselerasi, atau penyaringan dari 100 hingga 25.600 DPI. HERO 25K juga menggunakan daya 10x lebih kecil dari pendahulunya, seperti PMW3366, sehingga baterai lebih ringan dan daya tahan baterai lebih panjang. Profesional memerlukan yang terbaik dan itulah HERO 25K.
LIGHTSPEED WIRELESS
Untuk profesional, tidak adanya kabel sangatlah penting. Panjangnya kabel menyebabkan friksi dan gangguan yang tidak dapat diterima dalam esports profesional. Teknologi wireless end-to-end yang inovatif ini melampaui batasan latency, konektivitas, dan daya untuk menyediakan koneksi report rate 1 md yang konsisten dan bebas jeda tanpa kabel.
SANGAT RINGAN
Desain endoskeleton terbaru dari Logitech G mencapai berat 80 gram yang tidak pernah terbayangkan. Cangkang luar yang sangat tipis, hingga 1 mm, menggunakan desain ladder-chassis yang inovatif untuk mendukung struktur dan kekuatan yang siap dalam menghadapi turnamen.
Baterai LiPo terbaik ini memiliki daya tahan sangat lama dan ringan untuk wireless gaming bebas gangguan, tanpa kerepotan. Isilah daya sebelum turnamen dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan baterai selama berkompetisi.
4-8 TOMBOL YANG DAPAT DIPROGRAM
Tombol kiri dan kanan yang dapat dilepas menjadikan PRO Wireless benar-benar ambidekstrus dan pemain pro dapat memutuskan jumlah tombol yang mereka inginkan—antara nol hingga empat. Tombol DPI1Logitech G HUB software diperlukan untuk memprogram ulang tombol DPI dan akan tersedia mulai tanggal 9/3/2018 terletak di bagian bawah mouse untuk menghilangkan perubahan DPI yang tidak disengaja saat bermain. Logitech G PRO Wireless Gaming Mouse dapat digunakan begitu dikeluarkan dari kemasan dengan pengaturan tombol preset atau dapat dikonfigurasi sepenuhnya sesuai preferensi Anda dengan menggunakan Logitech G HUB.
LIGHTSYNC RGB
PRO Wireless dilengkapi dengan kustomisasi ~16,8 Juta warna2Fitur tingkat lanjut membutuhkan Logitech G HUB, tersedia untuk diunduh di logitechG.com/downloads yang sempurna untuk mewakili warna timmu, mempersonalisasi pengaturanmu, atau mensinkronisasi dengan produk G lainnya. LIGHTSYNC juga dilengkapi dengan efek pencahayaan dipicu game yang menanggapi aksi di dalam game, visualisasi audio, contoh warna layar, dan lebih banyak lagi. Program semuanya itu dengan G HUB.
ONBOARD MEMORY
Dengan onboard memory, Anda dapat menggunakan G HUB untuk menyimpan preferensi secara langsung ke mouse agar dapat digunakan dengan cepat dan mudah dalam turnamen. Pengaturan mouse Anda tetap konsisten dari rumah hingga panggung. Lewati pemasangan software khusus atau merekonfigurasi pengaturan Anda. Langsung terjun ke dalam game.
SISTEM PENGENCANGAN TOMBOL MEKANIK
PRO Wireless dilengkapi dengan teknik tombol utama terbaru. Dengan menggunakan pegas logam untuk mengencangkan plat tombol kiri dan kanan yang terpisah, travel distance dan kekuatan aktuasi (kekuatan yang diperlukan untuk mengklik) berhasil dikurangi dan disempurnakan. Hasilnya adalah nuansa setiap klik yang sangat akurat, konsisten, dan kencang.
KINERJA TAHAN LAMA
Dibuat dengan memanfaatkan kepakaran Logitech dalam merekayasa, membuat, menguji mouse lebih dari 35 tahun lamanya, PRO Wireless didesain agar dapat menemani pemain pro esports selama latihan dan turnamen. Permukaan PRO dilapisi untuk ketahanan dan pegangan. Alas diuji agar dapat digunakan lebih dari 250 km.
BERMAIN UNTUK MENANG
PRO SERIES
PRO Series gear dibuat khusus untuk professional gaming. Teknologi paling canggih dan spesifikasi kinerja tertinggi yang didesain dalam kerja sama dengan para pemain profesional di seluruh dunia menghadirkan keakuratan, kecepatan, dan daya tahan yang diperlukan untuk menang. Semua yang diperlukan pemain pro. Tidak ada fitur yang sia-sia.
Description
Elevate your game with the MasterKeys line of gaming keyboards and focus on what really matters: no-nonsense performance in a straightforward package. Get the most out of your skills and don’t get distracted by bright lights and flashing logos. Choose accuracy, precision, and performance like the pros to not flashy lights and style-over-substance fluff like the average joes.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
