Spesifikasi
| Fan Profile | Addressable RGB |
|---|---|
| Fan Bearing Type | Rifle Bearing |
| Fan Noise Level (dBA) | 8-30 |
| Fan MTTF | 160000 Hours |
| RGB Connector | 3-Pin ARGB |
| RGB Rated Voltage (V) | DC 5 |
| Fan Power Connector | 4-Pin (PWM) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BENAR-BENAR SEDERHANA
Nyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.
SYSTEM REQUIREMENTS
- USB-A cable
- Requires: an empty USB port
- Windows 7, 8, 10 or later
- macOS 10.5 or later
- Linux Kernels 2.6+
Sensor technology
- Optical Search
- DPI (Min./Max.): 1000±
Button
- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)
Scrolling
- Line by line scrolling
- Scroll Wheel: Yes, optical
Continuity
- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material
PACKAGE CONTENTS
- Mouse
- User guide
SPARE PARTS NUMBER
- 910-050005
Nyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.
SYSTEM REQUIREMENTS
- USB-A cable
- Requires: an empty USB port
- Windows 7, 8, 10 or later
- macOS 10.5 or later
- Linux Kernels 2.6+
Sensor technology
- Optical Search
- DPI (Min./Max.): 1000±
Button
- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)
Scrolling
- Line by line scrolling
- Scroll Wheel: Yes, optical
Continuity
- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material
PACKAGE CONTENTS
- Mouse
- User guide
SPARE PARTS NUMBER
- 910-050005
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
