Sebelum PPN:
Rp8.399.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk: Handie Talkie
Merk: Samyung
Tipe: STV-160

Spesifikasi :
- Saluran: Semua saluran AS, Internasional, dan Kanada saat ini, ditambah 10 Saluran Cuaca
- Channel Spacing: 25KHz
- Tegangan Suplai: 7.2 Vdc 1350mAH
- Drain :
- Siaga 40mA
- RX: 190mA st output audio 0,5W (1KHz)
- TX: Kurang dari 1A pada 2W, 0.7A pada 1W, dan 0.6A pada 0.5W
- Kisaran Suhu Operasi: -20 hingga +60
- Daya Tahan Baterai: 8 Jam (TX: 10%, Siaga: 90%)
- Dimensi: 125mm (H) X65.1mm (W) X36mm (D) /4.92 (H) X2.55 (W) X1.41 (D)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan