SAMYUNG LCD Chart Potter with Fish Finder

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Size (inch)4.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Samyung N430/NF430 yang berfungsi untuk GPS / Chartplotter samyung N430/NF430 yang sudah dibekali display LCD TFT berukuran 4.3" dengan resolusi tinggi sehingga memudahkan kita untuk melihat display di tempat yang terang / terkena sinar matahari langsung.

FITUR SAMYUNG N430/NF430

Wide 4.3High resolution TFT LCD
Fast screen response by high performance CPU
10 steps adjustable LED backlight
Multiple languages available including English, Chinese, Russian,Thai, Malay etc.
128MB internal memory and built-in standard Samyung chart
DGPS(WAAS, MSAS, EGNOS)
User-friendly operation type by using icon for each menu
NMEA 0183 interface (AIS, NAVTEX, DSC etc.)
2 split screens (Chart, Data, Highway etc.)
Suitable for small fishing boat
Using single frequency (200Khz) for detection of small and individual fish
Easy to use by auto gain

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan