Sebelum PPN:
Rp30.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SAMYUNG ENC AIS-50N CLASS-B AIS / CHARTPLOTTER COMBO LCD 5.6" COLOR

Samyung ENC AIS-50N sudah support peta dunia digital yang di lengkapi NAVIONICSGOLD kartu SD dengan tampilan navigasi yang real time dan akurat. dengan grafik elektronik yang sudah terupdate dan tersedia. Built-in peta dengan cincin jangkauan dan 12 zoom berkisar 0,01-32 nm, Modus kursor ID memungkinkan mudah pembacaan kapal sasaran.

SPESIFIKASI AIS-50N CLASS-B AIS

Size: 164 mm(H) x 183 mm(W) x 91 mm(D)
Display: 5.6 diagonal, TFT color LED, 480 x 640 pixels
Supply voltage: 10 to 34 V DC
Supply current: 13.8 V
Operating tem: -10 to 50C
Alarms: Arrival radius, anchor, XTE, danger, too shallow, too deep, fish, temperature, temperature rate,
low battery, low fuel(optional), loss of DGPS fix, radar guard zone, dangerous AIS vessels.

Chart card: NAVIONICS GOLD
User card: SD Card
Waypoints: Up to 5000, with default or userdefined alphanumeric names up to eight characters.
Routes: 100 Routes, with up to 100 points each
Tracks: By time or distance, 10 track of 5000 points
Chart datums: 216 Chart datums (see next page) One user-defined map shift.
Chart scale: 0.2 to 500 nm for chart (chart dependent) down to 0.01 nm in plotter mode.
NMEA: NMEA 0183 4800, 9600, 38400 baud NMEA 2000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan