OneMed Steam Sterilizer Wet Type (Sterilisator Basah / Uap)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Size (cm)30
MaterialStainless Steel, Glossy
Dimensions (cm)31x15.5x7.5
Voltage (V)220 AC/50 Hz
Frequency (Hz)50
Power (W)± 1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sterilisator basah dengan aliran listrik, merk OneMed
Untuk sterilisasi instrument2 kecil
Jumlah Heater: 1 buah

Aksesoris:
Tray: 1 buah
Pengait: 2 buah
Kabel Power: 1 rol
Tutup: 1 buah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait