Spesifikasi
| Speed (rpm) | 6500 |
|---|---|
| Battery Operating Time (minute) | 60 |
| Clipper Weight (g) | 132 (with blade) 122 (without blade) |
| Current with Full Load (A) | 0.7 |
| Current without Load (A) | 0.25 |
| Battery | Li-ion 3.7V ICR 14500MAB 800mAh |
| Charging Time (hour) | 1 |
| Clipper Dimensions (mm) | 158x46.5x40.5 |
| Clipper Dimmensions (mm) | 158x46.5x40.5 |
| Motor Voltage (V) | 3.7 DC |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Surgical Clipper pertama di dunia dengan kepala pencukur yang bisa dilipat.
M medis telah dikembangkan dalam kerjasama dengan profesional medis gunting bedah unik yang dirancang untuk provice sebuah hasil pencukuran yang optimal yang mudah untuk menggunakan perangkat yang meminimalkan risiko mikro-luka, infeksi dan iritasi kulit.
Informasi Teknis:
Kepala Twistable: Operasi yang aman sulit untuk mencapai tubuh
Penghilangan rambut tubuh yang efisien pada permukaan basah dan kering
Gagang tanpa selip - tidak ada risiko cedera akibat tergelincir
Mudah digunakan pisau pemotong sekali pakai
Teknologi baterai canggih dan waktu pengisian singkat
Surgical Clipper adalah alat pencukur yang digunakan untuk mencukur rambut di rumah sakit , sebelum operasi , atau pemasangan alat. Blade/pisau nya disposable , jadi 1 pasien 1.
Dan ini safety di anjurkan di pakai di rumah sakit.
Spesifikasi:
Current without load: 0.25A
Current with full load: 0.7A
Power adapters charge circuits: all power adapters / charge circuits are IN PUT: 100-240 ,50+60Hz 0.3A OUT PUT: 5.0 Vdc 1.5A
Charging Time : 1 Hour
Battery Operating Time: 60 minutes
Battery: Li-ion 3.7V ICR 14500MAB 800mAh
Clipper Weight (with blade): 132g (without blade):122g
M medis telah dikembangkan dalam kerjasama dengan profesional medis gunting bedah unik yang dirancang untuk provice sebuah hasil pencukuran yang optimal yang mudah untuk menggunakan perangkat yang meminimalkan risiko mikro-luka, infeksi dan iritasi kulit.
Informasi Teknis:
Kepala Twistable: Operasi yang aman sulit untuk mencapai tubuh
Penghilangan rambut tubuh yang efisien pada permukaan basah dan kering
Gagang tanpa selip - tidak ada risiko cedera akibat tergelincir
Mudah digunakan pisau pemotong sekali pakai
Teknologi baterai canggih dan waktu pengisian singkat
Surgical Clipper adalah alat pencukur yang digunakan untuk mencukur rambut di rumah sakit , sebelum operasi , atau pemasangan alat. Blade/pisau nya disposable , jadi 1 pasien 1.
Dan ini safety di anjurkan di pakai di rumah sakit.
Spesifikasi:
Current without load: 0.25A
Current with full load: 0.7A
Power adapters charge circuits: all power adapters / charge circuits are IN PUT: 100-240 ,50+60Hz 0.3A OUT PUT: 5.0 Vdc 1.5A
Charging Time : 1 Hour
Battery Operating Time: 60 minutes
Battery: Li-ion 3.7V ICR 14500MAB 800mAh
Clipper Weight (with blade): 132g (without blade):122g
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Protective%20Clipper/92P105708326-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
