OneMed Stera Infus Dewasa

Sebelum PPN:
Rp7.900
Spesifikasi
MaterialPVC Medical Grade
Number of Drops (drop/ml)60
Size (Gxinch)21x1.5
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIAKD 20902700191
TypeStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selang Infus untuk anak satu set, merk Sterra

Bahan: Plastik PVC medical grade
Tipe: Standard
Jumlah tetesan: 60 drops/ ml
Jarum 21G x 1.5 inch
Sterilisasi: Ethylene Oxide gas, expired date 3 tahun
Dilengkapi penyetel keluarnya cairan infus
Kegunaan: Untuk memberikan cairan infus pada pasien anak rawat inap

Satuan: set
NOMOR IZIN EDAR: AKD 20902700191

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan