OneDental Sealing Machine
#Grup produk P105707804
Spesifikasi
| Mode | Seal |
|---|---|
| Voltage (V) | A.C 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Fuses | 5Ax2 |
| Sealing Width (mm) | 10 |
| Type of Sealing | at Constant Temperature |
| Power Rating (W) | 500 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
OneSeal Mesin Sealing tenaga listrik untuk memotong dan mengepres plastik steril pouch. Bahan komponen import dari Italy.
Content:
Sealing and cutting station (1)
Roll holder (1)
Roll holder tube (1)
Mains wire (1)
User manual (1)
Roll fixer (2)
Cara penggunaan:
1.Setelah terpasang seperti gambar, sambungan colokan listrik, tekan tombol power on
2.Masukkan steril pouch sampai keluar melewati roll sealing
3.Atur panjang potongan sesuai keinginan, tarik tuas di sebelah kanan untuk mengepres.
3.Untuk memotong, geser roll biru tua kecil ke kanan/kiri.
4.Setelah terpotong untuk mengepres bagian sisi lainnya masukkan dari depan dan jepit steril pouch ke roll sealer, dan tarik tuas di sebelah kanan.
5.Lepaskan tarikan tuas dan ambil hasilnya.
Nomor Izin Edar : TU.02.02/5/3467/2016
Content:
Sealing and cutting station (1)
Roll holder (1)
Roll holder tube (1)
Mains wire (1)
User manual (1)
Roll fixer (2)
Cara penggunaan:
1.Setelah terpasang seperti gambar, sambungan colokan listrik, tekan tombol power on
2.Masukkan steril pouch sampai keluar melewati roll sealing
3.Atur panjang potongan sesuai keinginan, tarik tuas di sebelah kanan untuk mengepres.
3.Untuk memotong, geser roll biru tua kecil ke kanan/kiri.
4.Setelah terpotong untuk mengepres bagian sisi lainnya masukkan dari depan dan jepit steril pouch ke roll sealer, dan tarik tuas di sebelah kanan.
5.Lepaskan tarikan tuas dan ambil hasilnya.
Nomor Izin Edar : TU.02.02/5/3467/2016
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneDental%20Sealing%20Machine/mcP105707804-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
