OneMed Pediatric Urine Collector

Sebelum PPN:
Rp10.900
Spesifikasi
MaterialPVC sheet medical grade
Capacity (ml)100
PackagingSteril dengan EO Gas
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIAKL 20805012628

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kantong penyimpan urine untuk pasien anak.

Bahan: PVC sheet medical grade, translucent, 0.15mm
Kapasitas: 100 ml
Kemasan: steril dengan EO Gas
Dilengkapi hypo-allergenic self adhesive tape

Satuan: pcs
NOMOR IZIN EDAR: AKL 20805012628

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan