Spesifikasi
| Power Supply | 2 bateri AAA |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 58x31x29 |
| Pulse Measurement Range (bpm) | 25-250 |
| Screen | color OLED Display |
| SPO₂ Accuracy | ± 2% (70-100%), Pulse rate ±2% (2 bpm) |
| SpO2 Measurement Range (%) | 0 to 100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Oxy One adalah alat untuk mengukur SpO2 (kadar oksigen dalam darah), dan denyut nadi secara mudah dan akurat dalam waktu singkat dengan menjepitkan alat pada ujung jari. Didesain menarik, ringan, mungil dan praktis dibawa kemana-mana (dilengkapi gantungan), lebih tahan getaran dan goncangan sehingga pengukuran lebih akurat.
Alat ini bisa digunakan pada ambulance, unit gawat darurat, anestesi, ICU, klinik, ruang rawat inap, rehabilitasi, home care, penderita asma, juga untuk pemeriksaan sebelum, saat, dan setelah latihan bagi olahragawan.
Bisa untuk dewasa/ anak.
Spesifikasi:
- Layar: color OLED Display, dapat diputar posisi bacanya.
- dilengkapi alarm
- mati otomatis selama 5 detik tidak terpasang pada jari
- Range pengukuran SPO2: 0-100%
- Range pengukuran denyut nadi: 25-250bpm
- Tampilan layar: grafik dan angka
- Akurasi SPO2: +/- 2% (70-100%), Pulse rate: +/-2% (2 bpm)
NOMOR IZIN EDAR: AKL 20502213999
Alat ini bisa digunakan pada ambulance, unit gawat darurat, anestesi, ICU, klinik, ruang rawat inap, rehabilitasi, home care, penderita asma, juga untuk pemeriksaan sebelum, saat, dan setelah latihan bagi olahragawan.
Bisa untuk dewasa/ anak.
Spesifikasi:
- Layar: color OLED Display, dapat diputar posisi bacanya.
- dilengkapi alarm
- mati otomatis selama 5 detik tidak terpasang pada jari
- Range pengukuran SPO2: 0-100%
- Range pengukuran denyut nadi: 25-250bpm
- Tampilan layar: grafik dan angka
- Akurasi SPO2: +/- 2% (70-100%), Pulse rate: +/-2% (2 bpm)
NOMOR IZIN EDAR: AKL 20502213999
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20OxyOne%20Fingertip%20Pulse%20Oximeter/2rP105707099-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
