Spesifikasi
| Maximum Outlet Pressure (Kpa) | 40 to 70 |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 39x24.5x50 |
| Altitude | up to 1828 meters above safe level without degradation of concentration levels. |
| Oxygen Concertation | 95.5% to 87% |
| Sound Level (dB) | 48, whole unit 52 |
| Flow Range (L/minute) | 0-5 |
| Input Voltage (V) | 400 |
| Marketing Authorization Number of KEMENKES RI | AKL 20403012631 |
| Power Supply | AC220V ± 10%, 50 Hz/ 2.2 amps (AC220V) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Oxygen Concentrator type 8F-5AW 5L merk OneMed, alat pengubah udara di sekitar menjadi oksigen yang siap hirup, dilengkapi roda. Dilengkapi dengan botol humidifier, selang oksigen, nasal canula, jet nebulizer, dan filter udara.
Oxygen concentrator ini adalah mesin Portable pembuat O2 (medical oxygen generator ) yg memproses udara bebas disekitar kita menjadi oksigen murni yang biasa di gunakan oleh pasien pasien di rumah sakit , jadi tidak perlu repot isi ulang oksige tabung anda . Bisa menghasil kan Oksigen 1 liter s/d 5 liter per menit ( continus flow setting ) , dengan oxygen purity 87 % - 95 % oksigen murni , dan bisa di pakai terus menerus. Bisa di pakai di rumah sakit , di klinik , dan home use. O2 yang di hasilkan sangat bersih , dan bisa di pakai setiap orang dengan hanya mengganti selang O2
Di lengkapi dengan roda , berat = 15 kg , suara tidak berisik
Specifications:
- *Nebulizing function
- Remote control function
- Flow range: 0-5L/min
- Oxygen concertation 95.5%-87%
- Maximum Outlet Pressure:40-70kPa
- Pressure Relief Mechanism Operational at 250kPa +/-25 kPa
- Altitude up to 1828 meters above safe level without degradation of concentration levels. From 1828 m to 4000m below 90% efficiency
- Sound level front side : 48dB(A), whole unit: 52dB(A)
- Power suplly: AC220V +/- 10%, 50 Hz/ 2.2 amps (AC220V)
- Input Power 400vA
- Minimum operating time: 30 minutes
- Electric classification II class BF type
- Work system: work continuously
- Keep it far from flammable and explosive gas area
- Normal Working Condition
- Temperature range 10-40C
- Relative humidity 30-75%
- Atmosphere pressure 860-1060hPa
Satuan: unit
Nomor Izin Edar : AKL 20403012631
Pembelian, penggunaan, penginstalan harus bersama tenaga profesional.
Oxygen concentrator ini adalah mesin Portable pembuat O2 (medical oxygen generator ) yg memproses udara bebas disekitar kita menjadi oksigen murni yang biasa di gunakan oleh pasien pasien di rumah sakit , jadi tidak perlu repot isi ulang oksige tabung anda . Bisa menghasil kan Oksigen 1 liter s/d 5 liter per menit ( continus flow setting ) , dengan oxygen purity 87 % - 95 % oksigen murni , dan bisa di pakai terus menerus. Bisa di pakai di rumah sakit , di klinik , dan home use. O2 yang di hasilkan sangat bersih , dan bisa di pakai setiap orang dengan hanya mengganti selang O2
Di lengkapi dengan roda , berat = 15 kg , suara tidak berisik
Specifications:
- *Nebulizing function
- Remote control function
- Flow range: 0-5L/min
- Oxygen concertation 95.5%-87%
- Maximum Outlet Pressure:40-70kPa
- Pressure Relief Mechanism Operational at 250kPa +/-25 kPa
- Altitude up to 1828 meters above safe level without degradation of concentration levels. From 1828 m to 4000m below 90% efficiency
- Sound level front side : 48dB(A), whole unit: 52dB(A)
- Power suplly: AC220V +/- 10%, 50 Hz/ 2.2 amps (AC220V)
- Input Power 400vA
- Minimum operating time: 30 minutes
- Electric classification II class BF type
- Work system: work continuously
- Keep it far from flammable and explosive gas area
- Normal Working Condition
- Temperature range 10-40C
- Relative humidity 30-75%
- Atmosphere pressure 860-1060hPa
Satuan: unit
Nomor Izin Edar : AKL 20403012631
Pembelian, penggunaan, penginstalan harus bersama tenaga profesional.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Oxygen%20Concentrator/28P105707080-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
