OneMed Opthalmic Drape

Sebelum PPN:
Rp44.900 - Rp63.900
Spesifikasi
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIKemenkes RI AKD 21603710629

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Drape khusus yang digunakan untuk tindakan pada mata terbuat dari bahan yang menyerap cairan pada satu sisi dan tahan air pada sisi pasien, perlindungan yang maksimal.

Spesifikasi:
- Dilengkapi Adhesive PU Film untuk hasil yang optimal
- Dilengkapi kantong penampung cairan
- Sterile EO, sekali pakai
- Terdapat kantong

Material :
- Drape : SMMS, 80gsm
- FIlm : Polyurethane
- Adhesive : Polyacrylate

Ukuran :
- Drape : 105cm x 80cm
- Adhesive : 9cm x 7cm

Kemenkes RI AKD 21603710629

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan