OneMed One Clean + Chlorine Tablet

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Volume (ml)1000
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIAKD 20903610288

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Desinfectan Solution, mengandung 1000ppm chlorine
Digunakan untuk desinfeksi area yang beresiko tinggi: ruang UGD, ICU, OK, Laboratorium, Rawat Inap, Ruang Bersalin, dan peralatannya.

Cara pelarutan:

Buka sachet Chlorine Tablet
Masukkan tablet ke dalam air di botol ini
Tunggu sampai larut sempurna
Larutan Oneclean Chlorine 1000ppm siap dipakai
Cara pakai:

Bersihkan permukaan peralatan
Sediakan lap kering, basahi dengan OneClean
Lap seluruh permukaan peralatan dengan gerakan searah secara merata, biarkan selama 15menit. Untuk peralatan metal harus dibilas dengan air setelah proses desinfeksi.
Perhatian:

Gunakan larutan ini segera, jika belum habis, segera tutup rapat, dan gunakan sebelum seminggu dari pelarutan.
Buang larutan yang telah dipakai
Selalu gunakan sarung tangan
Bahan aktif: Sodium Dichloroisocyanurate,anhydrous. Troclosene Sodium / 1,3,5 - Triazine - 2,4,6 (1H,3H,5H) trione, 1, 3 - dichloro-,sodium salt (CAS No. 2893-78-9)

Kemasan : Botol 1 Liter + 1 sachet chlorine tablet
NOMOR IZIN EDAR: AKD 20903610288

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan