OneMed Mangkok Stainless dengan Tutup

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Size (cm)Dia.13x9
TypeStainless Steel
Diameter (cm)12
MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mangkok/Comb+Tutup

Bahan: Stainless Steel
Merk OneMed
Diameter: 13 cm
Tinggi: 9cm

Satuan: pcs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait