Spesifikasi
| Material | Stainless Steel |
|---|---|
| Marketing Authorization Number of KEMENKES RI | AKL 10403817975 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Laryngoscope Mcintosh merk OneMed, bahan stainless steel
Peralatan medis yang digunakan untuk memperoleh pandangan dari lipatan vokal dan glottis. Laringokop dapat dilakukan untuk memfasilitasi intubasi trakea selama anestesi umum atau resusitasi cardiopulmonary atau prosedur pada laring atau bagian lain dari cabang atas trakeobronkial.
Manfaat penggunaan Laryngoskop:
- Membantu dalam intubasi selama proses anestesi umum atau ventilasi mekanis.
- Mendeteksi penyebab masalah suara, seperti suara napas, suara serak, suara lemah, atau suara tidak ada.
- Mendeteksi penyebab tenggorokan dan sakit telinga.
- Mengevaluasi kesulitan menelan: sensasi kuat dari benjolan di tenggorokan, atau lendir dengan darah.
- Mendeteksi striktur atau cedera pada tenggorokan, atau massa obstruktif pada jalan napas.
Kelengkapan:
Blade Mcintosh no 1,2,3,4
Battery handle type C Size
Dilengkapi wadah hard protective case
NOMOR IZIN EDAR: AKL 10403906486
Peralatan medis yang digunakan untuk memperoleh pandangan dari lipatan vokal dan glottis. Laringokop dapat dilakukan untuk memfasilitasi intubasi trakea selama anestesi umum atau resusitasi cardiopulmonary atau prosedur pada laring atau bagian lain dari cabang atas trakeobronkial.
Manfaat penggunaan Laryngoskop:
- Membantu dalam intubasi selama proses anestesi umum atau ventilasi mekanis.
- Mendeteksi penyebab masalah suara, seperti suara napas, suara serak, suara lemah, atau suara tidak ada.
- Mendeteksi penyebab tenggorokan dan sakit telinga.
- Mengevaluasi kesulitan menelan: sensasi kuat dari benjolan di tenggorokan, atau lendir dengan darah.
- Mendeteksi striktur atau cedera pada tenggorokan, atau massa obstruktif pada jalan napas.
Kelengkapan:
Blade Mcintosh no 1,2,3,4
Battery handle type C Size
Dilengkapi wadah hard protective case
NOMOR IZIN EDAR: AKL 10403906486
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Laryngoscope%20Mcintosh/3pP105706133-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
