Hivo Suction Pump Protective
#Grup produk P105705392
Spesifikasi
| Maximum Vacuum Pressure (MPa) | > 0.09 |
|---|---|
| Pump | Double piston, oil less |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 39x33x89 |
| Packaging Dimensions (cm) | 50x44x99.5 |
| Power Supply | 220V ±10%,50Hz |
| Suction Bottle (ml) | 4000x2pcs + 2000x2pcs |
| Suction Pump Capacity (L) | Over 80 (per min at air) |
| Suction Volume | Adjustable by control dial |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Suction Mobile HIVO merk OneMed, electric Surgical Suction Apparatus.
-New Generation
-Easy Maintenance
-High Vacuum
-Large VolumeElectric Suction Apparatus menawarkan vacuum tinggi dan aliran tinggi dengan tabung piston dobel, Ini dibangun sebagai penyedot bertenaga, dan spesial digunakan untuk operasi medis, dimana cairan dalam jumlah besar harus disuction keluar secara cepat,Spec:
-Suction Bottle: 4000mlx2pcs+2000mlx2pcs
-Suction Pump Capacity: Over 80L per min at air
-Suction Volume: Adjustable by control dial
-Power Supply: 220V +/-10%,50Hz
-Dimension: 39x33x89cm(pxlxt)
-Dimension packaging: 50cmx44cmx99.5cm(pxlxt)
-Net Weight: 22kg
-Gross weight: 25kg
Accessories:
-Tabung 4 litr: 2pcs
-Tabung 2 litr: 2pcs
-Celiac catheter:1pc
-Suction Hose: 1pc
-Air Filter:2pcs
-Foot Switch:1pc
-Power Cable:1pc
-Fuse:1pcsSatuan: unit
Ijin Edar: AKL 20903814588
-New Generation
-Easy Maintenance
-High Vacuum
-Large VolumeElectric Suction Apparatus menawarkan vacuum tinggi dan aliran tinggi dengan tabung piston dobel, Ini dibangun sebagai penyedot bertenaga, dan spesial digunakan untuk operasi medis, dimana cairan dalam jumlah besar harus disuction keluar secara cepat,Spec:
-Suction Bottle: 4000mlx2pcs+2000mlx2pcs
-Suction Pump Capacity: Over 80L per min at air
-Suction Volume: Adjustable by control dial
-Power Supply: 220V +/-10%,50Hz
-Dimension: 39x33x89cm(pxlxt)
-Dimension packaging: 50cmx44cmx99.5cm(pxlxt)
-Net Weight: 22kg
-Gross weight: 25kg
Accessories:
-Tabung 4 litr: 2pcs
-Tabung 2 litr: 2pcs
-Celiac catheter:1pc
-Suction Hose: 1pc
-Air Filter:2pcs
-Foot Switch:1pc
-Power Cable:1pc
-Fuse:1pcsSatuan: unit
Ijin Edar: AKL 20903814588
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Hivo%20Suction%20Pump%20Protective/awP105705392-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
