OneMed Guedel Airways Besmed

Sebelum PPN:
Rp31.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Guedel Airway/Guedel Besmed steril untuk sekali pakai,sebagai alat bantu jalan nafas untuk menahan pangkal lidah, dan dinding belakang faring bisa di pakai di rumah sakit , di UGD , ANESTHESI dll

Menggunakan kode warna untuk ukuran sehingga memudahkan pemilihan ukuran yang sesuai:
-size 40 mm = ( 000 ) = pink
-size 50 mm = ( 00 ) = blue
-size 60 mm = ( 0 ) = black
-size 70 mm = ( 1 ) = white
-size 80 mm = ( 2 ) = green / dewasa
-size 90 mm = ( 3 ) = yellow / dewasa
-size 100 mm = ( 4 ) = red / dewasa
-size 110 mm = ( 5 ) = orange

Makin kecil size nya , ini di pakai utk bayi, dan makin besar size nya ini utk dewasa, dan yang paling umum adalah di pakai 80, 90, 100 mm, atau size 2 , 3 , 4

Terbuat dari 100% polyethylene
Dikemas pouch steril per satuan
Bentuk soft
Sterilisasi EO Gas, masa kadaluawarsa 5 tahun


NOMOR IZIN EDAR: AKD 10403900266

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan