Gluco M GlucoDr Blood Glucose Test Meter
#Grup produk P105705134
Spesifikasi
| Memory | 100 |
|---|---|
| Size (mm) | 65x86.5x20 |
| LCD Display (mm) | 46x22 |
| Battery | 2 Lithium ion battery (CR2032), DC 6V |
| Battery Lifetime | 4000 x pemakaian |
| Dimensions (mm) | 65x86.5x20 |
| Display | 46x22 mm LCD besar |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat cek gula darah merk Gluco Dr, made in Korea type AGM 2100. Akurat dan mudah digunakan, Harga ekonomis.
Darah yang dibutuhkan 0,9 microL dan dalam 11 detik hasil terbaca. Garansi seumur hidup.
Specification:
-Membaca kadar gula darah: Min 20 - Max 600 mg/dL/1-33.3mmod/L
-Electrochemical biosensor technology
-Battery: 2 Lithium ion battery (CR2032), DC 6V
-Kekuatan Baterei: 4000 x pemakaian
-Berat 250gr (termasuk baterai)
Isi Dalam Paket:
- 1 Alat Gluco Dr New Biosensor + 2 Buah Baterai
- 1 Pen Lancing Device Gluco Dr
- Jarum Lancet
- 25 strip Glukosa
- 1 Buah Tas
- 1 Kartu Garansi
- 1 Buku Manual
Satuan: set
Darah yang dibutuhkan 0,9 microL dan dalam 11 detik hasil terbaca. Garansi seumur hidup.
Specification:
-Membaca kadar gula darah: Min 20 - Max 600 mg/dL/1-33.3mmod/L
-Electrochemical biosensor technology
-Battery: 2 Lithium ion battery (CR2032), DC 6V
-Kekuatan Baterei: 4000 x pemakaian
-Berat 250gr (termasuk baterai)
Isi Dalam Paket:
- 1 Alat Gluco Dr New Biosensor + 2 Buah Baterai
- 1 Pen Lancing Device Gluco Dr
- Jarum Lancet
- 25 strip Glukosa
- 1 Buah Tas
- 1 Kartu Garansi
- 1 Buku Manual
Satuan: set
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/Gluco%20M%20GlucoDr%20Blood%20Glucose%20Test%20Meter/3qP105705134-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
